入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マスターキー付き南京錠 |
ボディカラー | シルバー |
本体径 | 60 mm |
ボディフィニッシュ | クロムメッキ |
身長 | 2.375 " |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
ボディスタイル | ディスク |
肉厚 | 1" |
身幅 | 2.375 " |
色 | シルバー |
コントロールキーのログインが必要 | いいえ |
キーの種類 | マスターキー(MK) |
国立証券取引所 | いいえ |
ピン数 | 4 |
キー番号で開きます。 | 0238 |
セキュリティレベル | 高セキュリティ |
シャックル構成 | シュラウド |
シャックル径 | 5 / 16 " |
シャックルの高さ | 1 / 2 " |
シャックル素材 | ステンレス鋼 |
シャックルタイプ | シュラウド |
シャックル幅 | 3 / 4 " |
形状 | ラウンド |
耐候性 | 非常に高い耐食性 |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 15.49 |
船幅(cm) | 10.67 |
HSコード | 8301108000 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | シャックルの高さ | 本体径 | 身長 | 肉厚 | 身幅 | キーの種類 | ピン数 | シャックル径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24IB / 70 MK KD | 3 / 4 " | 71 mm | 2.75 " | 1.187 " | 2.75 " | マスターキー(MK)、キー別(KD) | 5 | 3 / 8 " | ¥8,912 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。