入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ステープルハスプを修正 |
終了 | ナチュラル |
ハスプスタイル | 従来型の |
長さ | 3" |
材料 | 硬化鋼 |
最大シャックル径 | 5 / 16 " |
幅(Width) | 1.75 " |
船の重量(kg) | 0.08 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 17.27 |
船幅(cm) | 9.65 |
HSコード | 8302423065 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 終了 | 高さ | 長さ | 材料 | 幅(Width) | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115/100 | 亜鉛メッキ | 1.5 " | 2" | 硬化鋼 | 3 / 16 " | 2 | ¥2,749 | ||
100/60 | クロム | - | 2 5 / 16 " | 硬化鋼 | 3 / 4 " | 1 | ¥1,574 | ||
100/80 | クロム | - | 3.125 " | 硬化鋼 | 1" | 1 | ¥2,749 | ||
100DG / 80 | クロム | - | 4.875 " | 硬化鋼 | 1" | 1 | ¥3,604 | ||
100DG / 100 | クロム | - | 5.875 " | 硬化鋼 | 1.38 " | 1 | ¥5,301 | ||
110/195 | クロム | - | 7.625 " | 硬化鋼 | 1.75 " | 1 | ¥4,558 | ||
110/230 | クロム | - | 9" | 硬化鋼 | 1.75 " | 1 | ¥4,658 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。