ABILITY ONE 7910-01-513-2681スクラブパッド20インチブルー-5個入りパック
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
アイテム価格 | スクラブパッド |
センターホール | 3-3 / 8」 |
色 | 青 |
サイズ | 20 " |
速度 | 175から600 rpm |
船の重量(kg) | 1.87 |
船高(cm) | 12.95 |
船の長さ(cm) | 51.05 |
船幅(cm) | 52.58 |
HSコード | 6307909889 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。