ABILITY ONE 7910-01-501-7026ストリッピングパッド20インチブラック-5個入りパック
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
アイテム価格 | ストリッピングパッド |
センターホール | 3-3 / 8」 |
色 | ブラック |
サイズ | 20 " |
速度 | 175から600 rpm |
船の重量(kg) | 2.65 |
船高(cm) | 53.59 |
船の長さ(cm) | 52.58 |
船幅(cm) | 14.48 |
HSコード | 6307909889 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | サイズ | 速度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
7910-01-513 | 17 " | 175から600 rpm | ¥12,118 | ||
7910-01-513 | 19 " | 175から600 rpm | ¥14,764 | ||
7910-01-513 | 17 " | 175から600 rpm | ¥22,080 | ||
7910-01-513 | 19 " | 175から600 rpm | ¥29,915 | ||
7910-01-513 | 20 " | 175から600 rpm | ¥37,187 | ||
7910-00-685 | 18 " | 150から350 rpm | ¥13,404 | ||
7910-00-820 | 20 " | 150から350 rpm | ¥11,079 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。