ABILITY ONE 7220-01-582-6223抗疲労マット3フィートx5フィートブラックビニール
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
アイテム価格 | 抗疲労マット |
バッキング材 | ビニールスポンジ |
色 | ブラック |
エッジ | 面取り |
長さ | 5ft。 |
マット表面パターン | デッキプレート |
材料 | ビニール |
厚さ | 9 / 16 " |
幅(Width) | 3ft。 |
船の重量(kg) | 5.72 |
船高(cm) | 20.07 |
船の長さ(cm) | 99.06 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 3918901000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | バッキング材 | 色 | 長さ | マット表面パターン | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7220-01-582 | 独立気泡PVCスポンジ | グレー | 3ft。 | リブ付き | 3 / 8 " | 2ft。 | ¥10,886 | ||
7220-01-582 | 独立気泡PVCスポンジ | グレー | 5ft。 | リブ付き | 3 / 8 " | 3ft。 | ¥24,348 | ||
7220-01-582 | ビニールスポンジ | ブラック | 3ft。 | デッキプレート | 9 / 16 " | 2ft。 | ¥23,795 | ||
7220-01-582 | ビニールスポンジ | ブラック | 3ft。 | デッキプレート | 9 / 16 " | 2ft。 | ¥24,707 | ||
7220-01-582 | ビニールスポンジ | ブラック | 5ft。 | デッキプレート | 9 / 16 " | 3ft。 | ¥57,870 | ||
7220-01-616 | 独立気泡ビニールフォーム | ブラック | 5のフィート | 波形の | 3 / 8 " | 3のフィート | ¥14,938 | ||
7220-01-667 | - | - | - | - | - | - | ¥28,987 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。