入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハンドヘルド懐中電灯 |
電池含む | いいえ |
バッテリーサイズ | D |
バッテリタイプ | |
ボディカラー | ブラック |
ボディ材質 | プラスチック |
懐中電灯グレード | 一般的用途 |
耐衝撃性 | いいえ |
ランプの種類 | PR2-Reef |
水晶体物質 | ガラス |
ルーメン範囲 | 0〜49 |
バッテリーの数 | 2 |
交換ランプ | いいえ |
安全性評価 | 安全性評価なし |
スイッチタイプ | 3ポジション |
水の浸透度 | なし |
船の重量(kg) | 0.15 |
船高(cm) | 25.15 |
船の長さ(cm) | 7.75 |
船幅(cm) | 6.73 |
HSコード | 8513100000 |
プロダクト | モデル | フォーカス | 電池含む | バッテリーの燃焼時間 | 耐衝撃性 | ランプの種類 | 水晶体物質 | ルーメン範囲 | スイッチタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6230-01-513 | 調節可能 | 有り | 5時間 | 指定なし | LED製品 | ポリカーボネート | 750を超える | プッシュボタン | ¥5,756 | ||
6230-01-513 | 固定の | 有り | 1.5時間 | 指定なし | キセノン | ポリカーボネート | 750を超える | プッシュボタン | ¥5,212 | ||
6230-00-163 | - | いいえ | - | いいえ | PR2-Reef | ガラス | 0〜49 | 3ポジション | ¥4,277 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。