入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | はさみ |
調節可能 | いいえ |
ブレード材質 | ステンレス鋼 |
最先端 | ナイフ |
ハンドルの色 | ブラック |
ハンドルデザイン | リングと拡大された弓 |
ハンドル材料 | ニッケルクロームメッキ |
ハンドルスタイル | ストレート |
左手/右手 | 利き手 |
カットの長さ | 4.625 " |
全体の長さ(Overall Length) | 9" |
プライマリアプリケーション | 多目的 |
先端形状 | シャープ |
UPC | 007150321870 |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 24.77 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8213006000 |
プロダクト | モデル | ハンドルの色 | ハンドルデザイン | ハンドル材料 | 左手/右手 | カットの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5110-01-241 | オレンジ/グレー | 人間工学に基づいたリングと拡大された弓 | ラバー | 利き手 | 3.625 " | 8.25 " | ¥1,908 | ||
5110-01-241 | オレンジ/グレー | 人間工学に基づいたリングと拡大された弓 | ラバー | 利き手 | 3.625 " | 8.25 " | ¥2,297 | ||
5110-00-293 | ブラック | リングと拡大された弓 | ニッケルクロームメッキ | 右手 | 3" | 7" | ¥4,749 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。