発送情報:
船の重量(kg) | 4.77 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 78.74 |
船幅(cm) | 7.62 |
原産国 | アメリカ |
製品を探す
- GROVE GEAR GRG8325842.00 GRG-F832-30-RR 減速機、ソリッド入力シャフト ソリッド出力シャフト 右ウォーム
- KERN AND SOHN DB 20-3 トルクゲージ、1000 Hz 内部測定周波数、20 Nm、0.005 Nm 最小表示
- グランドロック(GRAND ROCK) パイプ 1216インチサイズ 内外径5ベンド 右 クローム KW-2RC
- WALTER TOOLS A1114L-5 5153659 スポッティング ドリル ビット、ドリル ビット サイズ 5.00 mm、フルート長さ 15.00 mm、長さ 120.00 mm、フルート 2 個
- BAND-IT GRC354 ストラップ バックル 1/2 インチ バンディング - 50 個パック
- APOLLO VALVES 14605V30 RVV14230 リリーフバルブ、2インチ、30インチHg、ブロンズ
- BALDWIN FILTERS PA4118 エアフィルターエレメント
- EATON NGH312036ZGEC モールドケースサーキットブレーカ、Ng フレーム、Ng タイプ、LSIG トリップ、3 極、1200A、480 Vac
詳細はこちら
- CH ハンソン
- DMS
- キーシャフト
- ハドコ
- スタックオン
- 化学計量ポンプ
- ハードワイヤードGFCI
- 現在のトランスデューサー
- 溶接ポジショナー
- フロー制御チェックバルブ
- フレアノズル - LOC-LINE
- レザーコーティング耐切創手袋、耐切創レベルA4 - CONDOR
- 汎用耐薬品性オレンジ手袋 - CONDOR
- 11-724 Hyflex 軽量耐摩耗性手袋 - ANSELL
- スイベルオスエルボ、BSPTネジ、アセタールグレー - JOHN GUEST
- エアホース - DIXON
- 誘電体ニップル - ANVIL
- 90度ティー - HOFFMAN
- 電動スタッカー 1000ポンド積載量 - WESCO
- ミゼットヒューズ - MERSEN FERRAZ
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
ABC HAMMERS ABC8BZWS
¥29,110 /単価