A.R. NORTH AMERICA RTP30N 高圧洗浄機ポンプ 7.9Gpm 3/4f x 1/2f
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
アイテム価格 | 圧力プランジャーポンプ |
ベアリング | ローラー |
クランクケース | 鋳鉄 |
クランクシャフト | 硬化鋼 |
排出口(入力) | 1/2 華氏 |
吐出圧力(PSI) | 7250 |
ドライバー | 電気モーターまたはガソリンエンジン |
フロー容量 | 7.9 GPM |
高さ | 9.1 " |
HPが必要@ 1000 PSI | 5.4 |
HPが必要@ 1500 PSI | 8.1 |
HPが必要@ 2000 PSI | 10.8 |
HPが必要@ 2500 PSI | 13.6 |
HPが必要@ 3000 PSI | 16.3 |
HPが必要@ 500 PSI | 2.7 |
インレットポート | 3/4 華氏 |
長さ | 22.7 " |
潤滑 | スプラッシュ |
マニホールド素材 | 鍛造真鍮 |
最大流体温度 | 140 F |
最大入口圧力 | 50のプサイ |
プランジャー | SST |
ポンプヘッド | 鍛造真鍮 |
RPM | 1000 |
シール | W-1 & W-2 |
軸径 | 35 mm |
タイプ | ベルト駆動 |
幅(Width) | 18.1 " |
船の重量(kg) | 94.5 |
船高(cm) | 37.59 |
船の長さ(cm) | 68.58 |
船幅(cm) | 48.26 |
HSコード | 8413500090 |
原産国 | IT |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。