入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ポンプバルブディセーブル |
寸法 | 1-1 / 2 "W x 3-3 / 4" L |
材料 | 黄銅/ステンレス鋼 |
最大流体温度 | 160度F |
マックス。 圧力 | 4000のプサイ |
船の重量(kg) | 0.29 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 10.41 |
HSコード | 8413919080 |
原産国 | IT |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。