入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サンドブラストキット |
インレット | 1 / 4 "NPT |
材料 | 真鍮 |
マックス。 フロー | 5.5 gpm |
最大流体温度 | 194度F |
マックス。 圧力 | 3650のプサイ |
船の重量(kg) | 1.55 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 60.71 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 8424909040 |
原産国 | IT |
プロダクト | モデル | 材料 | マックス。 フロー | マックス。 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
AL-TPS450KIT | ステンレス鋼 | 7.6 gpm | 7250のプサイ | ¥212,204 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。