入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 回転下水道ノズル |
GPM @ 1000 PSI | 3 |
GPM @ 1500 PSI | 3.67 |
GPM @ 2000 PSI | 4.24 |
GPM @ 2500 PSI | 4.74 |
GPM @ 3000 PSI | 5.2 |
GPM @ 3500 PSI | 5.61 |
GPM @ 4000 PSI | 6 |
GPM @ 800 PSI | 2.68 |
インレット | 1/4 "(F)NPT |
材料 | 黄銅/ステンレス鋼 |
マックス。 圧力 | 3600のプサイ |
ノズルサイズ | 6 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 10.67 |
船幅(cm) | 7.87 |
HSコード | 8424909080 |
原産国 | IT |
プロダクト | モデル | GPM @ 800 PSI | GPM @ 1000 PSI | GPM @ 1500 PSI | インレット | ノズルサイズ | GPM @ 2000 PSI | GPM @ 2500 PSI | GPM @ 3000 PSI | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL0124722570 | 2.01 | 2.25 | 2.76 | 1/4 "(F)NPT | 4.5 | 3.18 | 3.56 | 3.9 | ¥19,613 | ||
AL0124722610 | 2.01 | 2.25 | 2.76 | 3/8 "(F)NPT | 4.5 | 3.18 | 3.56 | 3.9 | ¥24,148 | ||
AL0124722620 | 2.24 | 2.5 | 3.06 | 3/8 "(F)NPT | 5 | 3.54 | 3.95 | 4.33 | ¥23,889 | ||
AL0124722650 | 3.8 | 4.25 | 5.21 | 3/8 "(F)NPT | 8.5 | 6.01 | 6.72 | 7.36 | ¥44,858 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。