入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クイックコネクトカプラー |
インレット | 3/8 "(F)NPT |
材料 | 黄銅/ステンレス鋼 |
最大流体温度 | 300度F |
マックス。 圧力 | 4000のプサイ |
アウトレット | 3/8 "(F)クイックコネクト |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8481801095 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | インレット | アウトレット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
AL-QC1 / 4B | 1/4 "(F)NPT | 1/4 "(F)クイックコネクト | ¥3,572 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。