A&D WEIGHING HW-100KWPバランススケールデジタル200ポンド。
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プラットフォームベンチスケール |
アプリケーションモード | 計量の |
容量 | 200ポンド |
接続ポート | RS-232C |
デジタル/メカニカル | デジタル |
ディスプレイ | VFD |
卒業 | 0.02ポンド |
住宅資材 | ステンレス鋼 |
測定単位 | ポンド。 |
全体の高さ | 30 57 / 64 " |
全体の長さ(Overall Length) | 27.593 |
全幅 | 15 13 / 32 " |
プラットフォーム素材 | ステンレス鋼 |
電源ユニット | 120 VAC |
サブカテゴリ | 汎用スケール |
計量面の深さ | 15.5 " |
計量面幅 | 21 " |
船の重量(kg) | 24.95 |
船高(cm) | 33.66 |
船の長さ(cm) | 92.71 |
船幅(cm) | 46.36 |
原産国 | KR |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。