入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンパクトベンチスケール |
アプリケーションモード | 計量の |
容量 | 5100g |
デジタル/メカニカル | デジタル |
ディスプレイ | LCD |
卒業 | 1g |
住宅資材 | ABSプラスチック |
測定単位 | g |
全体の高さ | 1 47 / 64 " |
全体の長さ(Overall Length) | 5 23 / 64 " |
全幅 | 7 11 / 16 " |
プラットフォーム素材 | ABSプラスチック |
電源ユニット | AA電池 |
サブカテゴリ | 汎用スケール |
計量面の深さ | 5" |
計量面幅 | 5" |
船の重量(kg) | 0.99 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 25.4 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。