入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンパクトスケール |
アプリケーションモード | 計量の |
容量 | 2000g |
デジタル/メカニカル | デジタル |
ディスプレイ | LCD |
卒業 | 1g |
住宅資材 | プラスチック |
全体の高さ | 2" |
全体の長さ(Overall Length) | 5 1 / 16 " |
全幅 | 7.5 " |
プラットフォーム素材 | ステンレス鋼 |
電源ユニット | (4)単三電池 |
計量面の深さ | 5.125 " |
計量面幅 | 5" |
船の重量(kg) | 0.7 |
船高(cm) | 6.6 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 17.53 |
HSコード | 8423810040 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 容量 | 卒業 | 住宅資材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HL-200I | 200g | 0.1g | ABSプラスチック | ¥25,215 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。