レビューを確認してください
窪田
窪田豪

この度は迅速な対応ありがとうございました。 価格、納期共に協力してくださり、また私の問い合わせにも早急にお答えしてくれました。 初の取引で不安な面もありましたが、丁寧に対応してくれるので、次回もお願いしたいと思います... (See more)

YT
Yoshida Tomoyuki

I ordered from Japan and they were kind and courteous to me even though I speak poor English. This was a wonderful response that surprised even the Japanese, who are known for their hospitality. (See more)

 ¥ 24000ドル以上のご注文で送料無料
80/20 6860 ユニベアリング、シングルショート、2-13/16 x 3-1/8 x 1/2 インチサイズ、アルミニウム、クリア | AC3BQU 2RCY8

80/20 6860 ユニベアリング、シングルショート、2-13/16 x 3-1/8 x 1/2 インチサイズ、アルミニウム、クリア

品目: AC3BQU型: 6860相互参照: 2RCY8
7 在庫あり

2日以内に発送

¥5,815 /単価
カートに追加
見積り依頼
 ¥ 24000 ドル以上のご注文で送料無料

お支払について

製品仕様:

Item ベアリング
A(ねじサイズ) 3 1 / 8 "
B 0.309 "
ベアリングタイプ 標準線形
C 3 / 25 "
色圏 クリアシルバー
D 0.505 "
E 0.245 "
F 0.485 "
仕上げ クリアアルマイト
G 0.616 "
学年 グレード6063-T6
H 1 5 / 8 "
住宅資材 アルミ
J 2 3 / 8 "
K 0.656 "
L 3 / 4 "
M 1 1 / 2 "
材料 アルミ
取付穴径 0.328 "
N 2.812 "
P 5/16インチSHCS
パッドタイプ スタンダード
プロセス 押し出されました
Q 5 / 16」-18
R #10-24
S 0.328 "
シリーズ 15シリーズ
ベアリングプロファイル シングルマウント
互換性のあるブランドとシリーズ 15シリーズ
スロット数について 2
測定システム 帝国

発送情報:

船の重量(kg) 0.2025
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)10.16
船幅(cm)7.62
HSコード8483304080
原産国US

製品バリエーション

業務内容モデル色圏材料全体の長さ(Overall Length)学年プロセスベアリングタイプ全体の高さ全幅価格
80/20 6760 ユニベアリング、シングルショート、1-7/8 x 2-1/16 x 5/16 インチサイズ、アルミニウム、クリア | AC3BQP 2RCY4 6760シルバーアルミ-グレード6063-T6押し出されました標準線形5 / 16 "2 1 / 16 "¥5,267
80/20 40-6860 片側ショートユニベアリング | CN7WPQ 63PW59 40-6860クリアアルミ-グレード6063-T6押し出されました---¥6,033
80/20 6760-ブラック 80/20 6760-ブラック | CV9BCA 6760-BLACKブラックアルミ-グレード6063-T6押し出されました---¥3,850
80/20 6860-ブラック 80/20 6860-ブラック | CV9BEV 6860-BLACKブラックアルミ-グレード6063-T6押し出されました---¥3,951
80/20 25-6760 80/20 25-6760 | CV8UQC 25-6760クリアアルミ-グレード6063-T6押し出されました---¥2,872
見積依頼
80/20 25-6760-ブラック 80/20 25-6760-ブラック | CV8UQD 25-6760-ブラックブラックアルミ-グレード6063-T6押し出されました---¥3,790
80/20 40-6860-ブラック 80/20 40-6860-ブラック | CV8YHE 40-6860-ブラックブラックアルミ-グレード6063-T6押し出されました---¥4,183

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 6860 ユニベアリング、シングルショート、2-13/16 x 3-1/8 x 1/2 インチサイズ、アルミニウム、クリア
¥5,815 /単価