¥ 24000ドル以上のご注文で送料無料
80/20 6760 ユニベアリング、シングルショート、1-7/8 x 2-1/16 x 5/16 インチサイズ、アルミニウム、クリア
2日以内に発送
¥5,267 /単価
カートに追加
見積り依頼
¥ 24000 ドル以上のご注文で送料無料
お支払について
製品仕様:
Item | ベアリング |
A(ねじサイズ) | 2.063 " |
B | 0.244 " |
ベアリングタイプ | 標準線形 |
C | 0.06 " |
色圏 | シルバー |
D | 0.312 " |
E | 0.156 " |
F | 0.306 " |
仕上げ | アルマイト |
G | 0.398 " |
学年 | グレード6063-T6 |
H | 1.063 " |
住宅資材 | アルミ |
J | 1.563 " |
K | 0.437 " |
L | 1 / 2 " |
M | 1" |
材料 | アルミ |
取付穴径 | 0.265 " |
N | 1 7 / 8 " |
P | 1/4"-20 SHCS |
パッドタイプ | スタンダード |
プロセス | 押し出されました |
Q | 1 / 4」-20 |
R | #8-32 |
S | 0.257 " |
シリーズ | 10シリーズ |
ベアリングプロファイル | シングルマウント |
互換性のあるブランドとシリーズ | 10シリーズ |
スロット数について | 2 |
測定システム | 帝国 |
発送情報:
船の重量(kg) | 0.0585 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8482105012 |
原産国 | US |
製品バリエーション
業務内容 | モデル | 色圏 | 材料 | 全体の長さ(Overall Length) | 学年 | プロセス | ベアリングタイプ | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6860 | クリアシルバー | アルミ | 2 13 / 16 " | グレード6063-T6 | 押し出されました | 標準線形 | - | - | ¥5,815 | |
![]() |
40-6860 | クリア | アルミ | - | グレード6063-T6 | 押し出されました | - | - | - | ¥6,033 | |
![]() |
6760-BLACK | ブラック | アルミ | - | グレード6063-T6 | 押し出されました | - | - | - | ¥3,850 | |
![]() |
6860-BLACK | ブラック | アルミ | - | グレード6063-T6 | 押し出されました | - | - | - | ¥3,951 | |
![]() |
25-6760 | クリア | アルミ | - | グレード6063-T6 | 押し出されました | - | - | - | ¥2,872 | 見積依頼
|
![]() |
25-6760-ブラック | ブラック | アルミ | - | グレード6063-T6 | 押し出されました | - | - | - | ¥3,790 | |
![]() |
40-6860-ブラック | ブラック | アルミ | - | グレード6063-T6 | 押し出されました | - | - | - | ¥4,183 |
製品を探す
- KUNKLE 913BDCM74-ME 安全リリーフバルブ、オス X メス NPT、入口サイズ 1/2 インチ、ノンコード液体
- WALTER TOOLS ADMT10T308R-F56 WSM35S 6159215 平行四辺形フライスインサート、0.2850 インチ内接円、1/32 インチコーナー半径
- デイトン 5EAH6 2 部分システムの赤外線ガス壁および天井ヒーター コンポーネントを中断
- JAMCO HZ372-P6面スラットカート3ポンド3000インチの長さ
- EATON HMCP250G5WD01 モーター回路保護装置、250A、3極、フレームJ、750-1500A、600 V、250 Vdc
- NORTON ABRASIVES 78072718340 サンディングベルト、幅 1/4 インチ x 長さ 24 インチ、セラミック、80 グリット、Y 重量ポリエステル裏地、Sg R981
- WEG .5018OS1ASPRBO48Z-SP 電動モーター、0.5HP、60Hz、1800 Rpm
- GRAINGER ZUSA-PF-8056 カップリング、1/2 インチ X 1/2 インチ パイプ
詳細はこちら
- キーシャフト
- マグメイト
- ウィルコ
- ブルーデーモン
- エルクライティング
- ガス検知器ケースとブーツ
- 電動ウインチ
- レースウェイ継手
- ドロップインアンカー
- バインディングバレル
- ANSELL 80-400 Activarmr ブルーイエロー天然ゴムラテックスコーティング手袋
- アイアンクラッド コング デクステリティ スーパーグリップ グローブ
- IRONCLAD コング コールドコンディション防水グローブ
- PYRAMEX OTS オーバーザスペクタクルアイウェア
- アソシエイテッドスプリング レイモンド EP2 24 ガススプリング
- KETT TOOLS シザーヘッド
- PASS AND SEYMOUR 超耐久病院グレード MRI レセプタクル
- ハンセンホース継手
- ALLEGRO SAFETY ブロワーベースプレート
- スナップオン蓋付きSTERILITEトート
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
80/20 6760 ユニベアリング、シングルショート、1-7/8 x 2-1/16 x 5/16 インチサイズ、アルミニウム、クリア
¥5,267 /単価