80/20 6534 リニアベアリング、ブレーキ穴、4 スロット、6 x 5-1/2 x 1-7/8 インチサイズ、アルミニウム | AC3BMJ 2RCN2

80/20 6534 リニアベアリング、ブレーキ穴、4 スロット、6 x 5-1/2 x 1-7/8 インチサイズ、アルミニウム

品目: AC3BMJ型: 6534相互参照: 2RCN2
在庫あり

入手する Wednesday, 7月 23

¥19,746 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

出荷

製品仕様:

Itemリニアベアリング
A(ねじサイズ)1 7 / 8 "
Aa3 / 4 "
Ab5 / 8 "
B3 / 8 "
ベアリングタイプ標準線形
C1 1 / 2 "
色圏シルバー
D1 / 8 "
E4.005 "
F1 / 4 "
仕上げアルマイト
フランジ厚3 / 8 "
G3.505 "
学年グレード6063-T6
H0.493 "
住宅資材アルミ
J0.748 "
K1 / 4 "
L5 1 / 2 "
M6"
材料アルミ
取付穴径0.328 "
N1 1 / 2 "
P3 / 4 "
プロセス押し出されました
Q3 / 8 "
R2"
S1 1 / 2 "
シリーズ15シリーズ
T1 1 / 2 "
U10-32 FHSCS
V0.343 "
W0.328 "
X4 3 / 4 "
Y1 1 / 2 "
Z1 1 / 2 "
ベアリングプロファイルダブルフランジ
互換性のあるブランドとシリーズ15シリーズ
スロット数について4
パッドタイプハイサイクル
測定システム帝国

発送情報:

船の重量(kg) 0.7875
船高(cm)5.08
船の長さ(cm)20.32
船幅(cm)15.24
HSコード8483304080
原産国US

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 6534 リニアベアリング、ブレーキ穴、4 スロット、6 x 5-1/2 x 1-7/8 インチサイズ、アルミニウム
¥19,746 /単価