¥ 24000ドル以上のご注文で送料無料
製品仕様:
Item | リニアベアリング |
A(ねじサイズ) | 1 7 / 8 " |
Aa | 5 / 8 " |
B | 3 / 8 " |
C | 1 1 / 2 " |
色圏 | クリア |
D | 1 / 8 " |
E | 2.505 " |
F | 1 / 4 " |
仕上げ | クリアアルマイト |
G | 2.005 " |
学年 | グレード6063-T6 |
H | 0.493 " |
J | 0.748 " |
K | 1 / 4 " |
L | 4" |
M | 6" |
材料 | アルミ |
N | 1 1 / 2 " |
P | 3 / 4 " |
プロセス | 押し出されました |
Q | 3 / 8 " |
R | 2" |
S | 1 1 / 2 " |
シリーズ | 15シリーズ |
T | 1 1 / 2 " |
U | 10-32 FHSCS |
V | 0.344 " |
W | 0.328 " |
X | 3 1 / 4 " |
Y | 1 1 / 2 " |
Z | 3 / 4 " |
発送情報:
船の重量(kg) | 0.666 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 15.75 |
船幅(cm) | 10.67 |
HSコード | 8483304080 |
原産国 | US |
製品を探す
- GROVE GEAR GRL8263010.00 GRL-WBMQ826-60-L-56 ウォーム減速機、60:1 比率、0.625 インチ ID、1.125 インチ OD、鋳鉄
- BRADLEY S39-394 洗眼スプレーヘッドアセンブリ、供給ステム
- スターンズブレーキ 108201202129 ブレーキ
- ボストンギア 30664
- HUB CITY ウォームギヤドライブ 一段減速 中実入出力軸 左ウォーム グレー 0220-76904
- BRADY B33-122-461 プレカットラベルロール、長方形、1/2 インチ X 1 51/64 インチ、極低温オートクレーブ可能なポリエステル
- NIBCO NL0JE0D T-113-K ゲートバルブ、メスNPTネジ、2インチサイズ、クラス125、ブロンズ
詳細はこちら
- HKポーター
- キーシャフト
- TRILOGY
- VNM サインメーカー
- リトルジャイアントポンプ
- ペイントブラシ
- 配管ニードルバルブ
- デュロメーター
- ポケット温度計
- モバイルビンカートアクセサリー
- FABENCO MZ シリーズ ピボット式メザニン安全ゲート
- アンセル 28-360 Activarmr ニトリルコーティング耐切創手袋
- SALISBURY ILP シリーズ トップグレイン牛革グローブ
- LOC-LINE NPTコネクタ
- ACME ELECTRIC 三相乾式配電変圧器、240V デルタ一次電圧、208Y/120 二次電圧
- QORPAK ジャグ
- DECADE PRODUCTS バルクコンテナの蓋
- ニコルソン針やすり
- ニコルソン標準精密ヤスリ
- SEYMOUR MIDWEST スノーショベルとスノープッシャー
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
80/20 6536 リニアベアリング ブレーキ穴付き、3 スロット、6 x 4 x 1-7/8 インチサイズ、アルミニウム
¥28,268 /単価