レビューを確認してください
窪田
窪田豪

この度は迅速な対応ありがとうございました。 価格、納期共に協力してくださり、また私の問い合わせにも早急にお答えしてくれました。 初の取引で不安な面もありましたが、丁寧に対応してくれるので、次回もお願いしたいと思います... (See more)

YT
Yoshida Tomoyuki

I ordered from Japan and they were kind and courteous to me even though I speak poor English. This was a wonderful response that surprised even the Japanese, who are known for their hospitality. (See more)

 ¥ 24000ドル以上のご注文で送料無料
80/20 6533 リニア ベアリング、4 スロット、2-13/16 x 5-1/2 x 1-7/8 インチ サイズ、アルミニウム | AC3BMH 2RCN1

80/20 6533 リニアベアリング、4 スロット、2-13/16 x 5-1/2 x 1-7/8 インチサイズ、アルミニウム

品目: AC3BMH型: 6533相互参照: 2RCN1
7 在庫あり

2日以内に発送

¥25,531 /単価
カートに追加
見積り依頼
 ¥ 24000 ドル以上のご注文で送料無料

お支払について

製品仕様:

Item リニアベアリング
A(ねじサイズ) 1 7 / 8 "
Aa 5 / 8 "
B 3 / 8 "
ベアリングタイプ 標準線形
C 1 1 / 2 "
色圏 シルバー
D 1 / 8 "
E 4.005 "
F 1 / 4 "
仕上げ アルマイト
フランジ厚 3 / 8 "
G 3.505 "
学年 グレード6063-T6
H 0.493 "
住宅資材 アルミ
J 0.748 "
K 1 / 4 "
L 5 1 / 2 "
M 2.812 "
材料 アルミ
取付穴径 0.328 "
N 1.406 "
P 0.656 "
プロセス 押し出されました
Q 2"
R 3 / 8 "
S 1 1 / 2 "
シリーズ 15シリーズ
T 10-32 FHSCS
U 0.343 "
V 0.328 "
W 4 3 / 4 "
X 1 1 / 2 "
Y 1 1 / 2 "
Z 0.656 "
ベアリングプロファイル ダブルフランジ
互換性のあるブランドとシリーズ 15シリーズ
スロット数について 4
パッドタイプ ハイサイクル
測定システム 帝国

発送情報:

船の重量(kg) 0.369
船高(cm)5.08
船の長さ(cm)15.24
船幅(cm)13.97
HSコード8483304080
原産国US

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 6533 リニアベアリング、4 スロット、2-13/16 x 5-1/2 x 1-7/8 インチサイズ、アルミニウム
¥25,531 /単価