¥ 24000ドル以上のご注文で送料無料
製品仕様:
Item | リニアベアリング |
A(ねじサイズ) | 2 3 / 4 " |
B | 3 / 4 " |
ベアリングタイプ | 標準線形 |
C | 3 / 8 " |
色圏 | クリアシルバー |
D | 1 / 8 " |
E | 2.505 " |
F | 2.005 " |
仕上げ | クリアアルマイト |
フランジ厚 | 1 / 2 " |
G | 0.493 " |
学年 | グレード6063-T6 |
H | 1 / 4 " |
住宅資材 | アルミ |
J | 2" |
K | 1 / 2 " |
L | 2.812 " |
M | 1.406 " |
材料 | アルミ |
取付穴径 | 0.328 " |
N | 0.656 " |
P | 1.253 " |
パッドタイプ | スタンダード |
プロセス | 押し出されました |
Q | 1 1 / 2 " |
R | 10-32 FHSCS |
S | 0.344 " |
シリーズ | 15シリーズ |
T | 0.328 " |
U | 1 1 / 2 " |
V | 0.656 " |
W | 3 / 8 " |
X | 5 / 8 " |
ベアリングプロファイル | シングルフランジ |
互換性のあるブランドとシリーズ | 15シリーズ |
スロット数について | 3 |
測定システム | 帝国 |
発送情報:
船の重量(kg) | 0.3195 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8483304080 |
原産国 | US |
製品を探す
- SMCバルブ SY3120-5LS-C4 バルブ
- PIC GAUGES 202L-204H 工業用圧力計、0 ~ 300 Psi、2 インチダイヤル、1/4 インチ Npt オス、デュアル
- モールス切削工具 34178 STI タップ、3/8-24 サイズ
- WALTER TOOLS DC150-12-07.144A1-WJ30TA ロングドリルビット、9/32 インチドリルビットサイズ、8 mm シャンク径、5 13/16 インチ全長
- KRUEGER OF-2-33 オーバーフィルアラートゲージ、2インチNPT開口部、33インチ深さ、亜鉛メッキ鋼
- GATES BB35 六角 V ベルト、外長 37.9 インチ
- MORSE CUTTING TOOLS 98823 ラウンド超硬ドリル、直径 21/64 インチ、シャンク 10 mm、刃長 61 mm
- バンティングベアリング CB252932 スリーブベアリング、内径 1 9/16 インチ、外径 1 13/16 インチ、長さ 4 インチ、ブロンズ
詳細はこちら
- ブランソン
- キーシャフト
- リンガーグローブ
- OCホワイトカンパニー
- MRC
- クラスLヒューズ
- DCモーターおよび制御アセンブリ
- ストリップドアハードウェア
- 引き出しキャビネットアクセサリー
- ホイールラグナットロック
- シャープバルブ オイルパッチスイングチェックバルブ
- MEMPHIS GLOVE NXG 作業用手袋 グレー
- ANSELL 11-724 Hyflex 軽量耐摩耗手袋
- DMS ウィンドウ ベスト
- ANVIL 2133シリーズ ストリートエルボ、鍛造鋼、ねじ込み、90度
- SCHNEIDER ELECTRIC Zelio Logic SR3シリーズ、プログラマブルコントローラ
- BUSSMANN JCR-A シリーズ高圧ヒューズ
- MARTIN SPROCKET ダブルブッシュ QD タイプ ローラーチェーン スプロケット チェーン数 160
- CLE-LINE フラットエンドカットシリンダーバー
- INTERMATIC L5 シリーズ サージ保護装置、タイプ 1
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
80/20 6530 リニアベアリング、3 スロット、2-13/16 x 2-1/2 x 2-3/4 インチサイズ、アルミニウム、クリア
¥23,204 /単価