製品仕様:
Item | フレーミング押し出し |
ボア径 | 10 mm |
押し出しテクスチャ | スムーズ |
空きスロット数 | 4 |
プロファイルの種類 | 単発講座 |
レールの高さ | 45 mm |
レール幅 | 45 mm |
相対プロファイル重み | Lite |
押出プロファイル | 正方形である |
公称長さ | 19.75のフィート |
シリーズ | 45シリーズ |
スロットの位置 | 隣接辺 |
測定システム | メトリック |
気性 | T6 |
単位長さあたりの重量 | 0.94ポンドフィート |
降伏強さ | 241.1 N/平方。 んん |
発送情報:
HSコード | 7604210000 |
原産国 | US |
製品を探す
- シンシナティ ファン R352HN
- SPEARS VALVES 801-663F レデューサー ティー、ソケット、スケジュール 80、加工済み、12 x 3 サイズ、PVC
- WILEY X G311XL グローブ 1双
- INGERSOL-RAND RS18I-A115-TAS-230 ロータリー スクリュー エアコンプレッサー、横型、25 Hp、106 Cfm、120 ガロン タンク、230V AC
- RIDGID(リジッド) ホイール、カッター F41312 ブリスター、PK 158 2
- マニトウォック 000006593 アイスゲート
- VICKERS 114088XNUMX
- GATES 3/C390 バンド付き V ベルト、3 ストランド、外長 390.9 インチ
詳細はこちら
- キーシャフト
- POP
- 確かな足
- AVK
- ミデル
- 危険場所のプラグおよびレセプタクル
- 危険場所管理ステーション
- リフレクター交換レンズ
- ストレッチラップ機
- シリンダースタンド
- シャープバルブ 炭素鋼インラインボールバルブ FNPT×FNPT
- CHICAGO PROTECTIVE APPAREL CarbonX アクティブ クルーネック シャツ
- LUMAPRO ミニチュアLED電球、G40ランプ形状
- MAYHEW TOOLS 半丸型ノーズチゼル
- ANVIL 2140シリーズ フラッシュブッシング、鍛造鋼
- WESTWARDダイヘッドセルフオープニング
- CLEVELAND ハイス鋼 E スパイラルフルートタップ、水蒸気酸化仕上げ
- RINGERS GLOVES ニット汎用手袋
- セルトリートピペット
- ノートン アブレイシブ クリストロン トレーズマンズ ユーティリティ ストーンズ
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
80/20 45-4545-LITE-6M 押出、ライト表面、4 オープン T スロット、長さ 6m、アルミニウム、クリア
¥41,541 /単価