80/20 4174 クランプ ブロック、45/64 x 45/64 x 11/16 インチ サイズ、アルミニウム、クリア | AF8ZWC 29PA24

80/20 4174 クランプブロック、45/64 x 45/64 x 11/16 インチサイズ、アルミニウム、クリア

品目: AF8ZWC型: 4174相互参照: 29PA24
在庫あり

入手する 金曜日, 7月 18

¥2,724 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

出荷

製品仕様:

Itemブロック
A(ねじサイズ)0.69 "
B0.71 "
C0.71 "
色圏シルバー
仕上げアルマイト
スロット幅17 / 64 "
学年グレード6063-T6
ファスナー付きYes
材料アルミ
装着タイプスライドイン
全体の高さ11 / 16 "
全体の長さ(Overall Length)45 / 64 "
全幅45 / 64 "
カテゴリー別標準アングルクランプブロック
シリーズ10シリーズ
コネクタ タイプ標準アングルクランプブロック
含まれています(2) Slide-In Economy T-Nuts with Centered Thread, (2) Socket Head Cap Screws
取り付け穴の数1
測定システム帝国

発送情報:

船の重量(kg) 0.03
船高(cm)1.27
船の長さ(cm)1.78
船幅(cm)1.78
HSコード7610900050

製品バリエーション

業務内容モデルディメンションA寸法BディメンションC色圏価格
80/20 4468 クランプ ブロック、1-9/64 x 1-9/64 x 1-3/16 インチ サイズ、アルミニウム、クリア | AF8ZWD 29PA25 44681.195 "1.142 "1.142 "クリア¥6,033

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 4174 クランプブロック、45/64 x 45/64 x 11/16 インチサイズ、アルミニウム、クリア
¥2,724 /単価