定額配送

定額配送で 円4505

80/20 4468 クランプ ブロック、1-9/64 x 1-9/64 x 1-3/16 インチ サイズ、アルミニウム、クリア | AF8ZWD 29PA25

80/20 4468 クランプブロック、1-9/64 x 1-9/64 x 1-3/16 インチサイズ、アルミニウム、クリア

品目: AF8ZWD型: 4468相互参照: 29PA25
在庫あり

入手する 月曜日, 7月 28

送料一律4505円 総重量4505kg未満のご注文は一律送料10円となります。 10kgを超えるご注文にはデフォルトの送料が適用されます。

¥5,323 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

出荷

製品仕様:

Item ブロック
A(ねじサイズ) 1.195 "
B 1.142 "
C 1.142 "
色圏 シルバー
仕上げ アルマイト
スロット幅 21 / 64 "
学年 グレード6063-T6
ファスナー付き はい
材料 アルミ
装着タイプ スライドイン
全体の高さ 1 3 / 16 "
全体の長さ(Overall Length) 1 9 / 64 "
全幅 1 9 / 64 "
カテゴリー別 標準アングルクランプブロック
シリーズ 15シリーズ
コネクタ タイプ 標準アングルクランプブロック
含まれています ソケットヘッドキャップスクリュー(2個)、標準スライドインTナット(2個)
取り付け穴の数 1
測定システム 帝国

発送情報:

船の重量(kg) 0.0491
船高(cm)2.03
船の長さ(cm)2.79
船幅(cm)2.79
HSコード7610900050

製品バリエーション

業務内容モデル全体の高さ仕上げ色圏価格
80/20 4174 クランプ ブロック、45/64 x 45/64 x 11/16 インチ サイズ、アルミニウム、クリア | AF8ZWC 29PA24 417411 / 16 "アルマイトシルバー¥2,724

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 4468 クランプブロック、1-9/64 x 1-9/64 x 1-3/16 インチサイズ、アルミニウム、クリア
¥5,323 /単価