製品仕様:
Item | フレーミング押し出し |
ボア径 | 6.8 mm |
押し出しテクスチャ | スムーズ |
空きスロット数 | 4 |
プロファイルの種類 | 単発講座 |
レールの高さ | 40 mm |
レール幅 | 40 mm |
相対プロファイル重み | スタンダード |
押出プロファイル | 正方形である |
公称長さ | 19.75のフィート |
シリーズ | 40シリーズ |
スロットの位置 | 隣接辺 |
測定システム | メトリック |
気性 | T5 |
単位長さあたりの重量 | 1.59ポンドフィート |
降伏強さ | 241.1 N/平方。 んん |
発送情報:
HSコード | 7604210000 |
原産国 | US |
製品を探す
- HUB CITY 0220-09422 直角ウォームギア減速機、143-5TC 入力フランジ、中空ボア出力
- FABORY U39101.012.0037 スプリングピン、公称直径 1/8 インチ、スチール、実直径 0.131 インチ~ 0.135 インチ、長さ 3/8 インチ、亜鉛メッキ、100 個パック
- AMETEK LAMB 5-6890 マウンティングプレート、モーター
- REGAL ハンドタップ #008192-88サイズ H8制限 32枚刃 TiALNコーティングプラグ 3AS4
- STRATUS TA10-015-26-04 エアコン、1725 Btu/H、R-134A、動作電圧 230 VAC、炭素鋼ハウジング
- DOLD LG5944-02-110-24 セーフティリレー、セーフティマット/エッジ、2チャンネル、24 VDC、2 NO安全出力
- STREN-FLEX WB2-924-16 カーゴ バスケット スリング 16 フィート 108000b W 24 インチ
詳細はこちら
- フェブコ
- キーシャフト
- ルーランドマニュファクチャリング
- コンティテック株式会社
- ハードライン製品
- コンビネーションレンチ
- 音声データ通信キャビネット
- メールボックスとアクセサリ
- パレットクッション
- フォーク
- REVCORプロペラ、12インチ
- CONDOR コーティング手袋、パームディップ、ラテックス、ケブラー、10 ゲージ
- ルイビル FE4200HD シリーズ グラスファイバー延長はしご
- JOHN GUEST オスコネクタ、NPTF スレッド、ポリプロピレン ホワイト
- ANVIL 335シリーズニップル、XH、A106、亜鉛メッキ、シームレス
- EDWARDS MFG デルリンパイプフォロア
- BROWNING S3K ギアキット
- REGAL メトリック STI ボトムハンドタップ、HSS、窒化物および水蒸気酸化物
- MI-T-M エアコンプレッサー カプラー
- SPEC メトリック圧縮スプリング、ステンレス鋼、外径 19.2 mm。
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
80/20 40-4040-6M 押出、4 オープン T スロット、長さ 6m、アルミニウム、透明
¥62,836 /単価