80/20 2759 ローラー ホイール ブラケット アセンブリ、長さ 6-1/8 インチ、ナイロン PA ガラス繊維強化
入手する 月曜日, 7月 28
¥11,326 /単価
カートに追加
見積り依頼
お支払について
出荷
製品仕様:
Item | ローラーホイールブラケットアセンブリ |
A(ねじサイズ) | 3" |
ブラケット(数量) | 2757(1) |
ブラケットの仕上げ | クリアアルマイト |
キャリッジ仕上げ | アルマイト |
キャリッジタイプ | ローラー |
材料 | ガラス繊維強化ナイロン |
プロセス | 射出成形 |
潤滑が必要 | 潤滑剤は不要 |
ローラー仕上げ | アルマイト |
シリーズ | 15シリーズ |
ホイール(数量) | 2290(2) |
ホイールカラー | ブラック |
併用 | 潤滑ブッシング/ボールベアリング |
潤滑剤付き | 潤滑剤付属 |
最高使用温度 | 150°F |
最低動作温度 | 0°F |
発送情報:
船の重量(kg) | 0.3825 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 8483208080 |
原産国 | US |
商品の詳細:
- キャリッジフィニッシュ(クリアアルマイト)
製品バリエーション
業務内容 | モデル | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
2756 | ガラス繊維強化ナイロン | ¥11,218 |
製品を探す
- MAIN FILTERINC。MF0491616交換油圧フィルター、ガラス、25ミクロン、Vitonシール、8.14インチの高さ
- MILLER BY HONEYWELL 913BD / 6FTBLタイバックストラップ1レッグポリエステルブルー
- VULCAN HART 00-854752-00001 ナット、3/18-18 x 1/4-20 x 1 サイズ
- タイタン ファスナー NEBGSSMD66SS
- ハッベル ウィグマン B121206CH エンクロージャ ヒンジ付き 6d x 12w x 12h インチ
- BALDOR / DODGE 139665 F2B-SC-108-NL MOD フランジマウント ベアリング
- ARLINTON INDUSTRIES NMLT75BL ストレート コネクタ、絶縁スロート、1.6 x 1.595 インチ サイズ、10 個入り、プラスチック
- MK MORSE ZWEG360C46S-17 '6 "バンドソーブレード17フィート6インチ4 / 6Tpi
詳細はこちら
- エキプト
- キーシャフト
- レイケム
- トレーサビリティ
- アクロンブラス
- パイプハンガーとクランプ
- ガソリンエンジン
- 付属のエアアクセサリー
- オイル保護制御
- バンドネクタイ
- CONDOR 牛革 タン ドライバー グローブ
- CONDOR 非コーティングナイロン帯電防止手袋
- CONDOR スムースポリウレタンコーティング手袋
- FACOM 54A ヘビーデューティーオフセットリングレンチ
- WEILER 3 "直径ワイヤーホイールブラシ、最大20,000 RPM
- DAYTON フランジカップリングキット
- CLE-LINE シルバー/デミング ドリルビット、高速度鋼、シャンク径 1/2 インチ
- COOPER B-LINE タイプ 4X インライン押しボタン エンクロージャ
- ミツトヨ 103 シリーズ 外側マイクロメータ、メートル法
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
80/20 2759 ローラー ホイール ブラケット アセンブリ、長さ 6-1/8 インチ、ナイロン PA ガラス繊維強化
¥11,326 /単価