APPROVED VENDOR 1UWY5 チューブ Uhmw 1 1/2 内径 x 2 インチ外径 6 フィート
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チューブストック |
色 | ホワイト |
内部径 | 1.5 " |
内径内許容範囲 | +/- 0.160 " |
長さ | 6" |
長さ公差 | +0.060 "/-0.000" |
材料 | UHMW-PE |
マックス。 温度 | 180 F |
最小温度評価 | -20 度 F |
外径 | 2" |
外径許容範囲 | +/- 0.160 " |
抗張力 | 5,800 PSI |
タイプ | バージンフードコンタクトグレード |
壁の厚さ | 0.25 " |
船の重量(kg) | 1.81 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 3917320020 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。