アイテム価格 | ローラーホイールブラケットアセンブリ |
ブラケットの色 | クリアアルマイト |
キャリッジの高さ | 0.500 " |
キャリッジ穴のサイズ | 1 / 4」-20 |
キャリッジの長さ | 4.125 " |
キャリッジ材料 | アルミニウム |
キャリッジタイプ | ローラー |
キャリッジ幅 | 1" |
ディメンションA | 2" |
グレード | K222-D |
材料 | ナイロン PA ガラス繊維強化 |
プロセス | 射出成形 |
ローラー素材 | 自己潤滑性のブラックナイロン |
ローラータイプ | ホイール |
温度。 範囲 | 0~150度F |
タイプ | ローラー |
ホイールカラー | ブラック |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8483208080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。