80/20 25-5010-4M 押出、12 オープン T スロット、100mm x 50mm、アルミニウム、クリア
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フレーミング押し出し |
ボア径 | 5 mm |
色 | クリア |
ドロップロック | 2度 |
終了 | 陽極酸化 |
グレード | 6105-T5 |
高さ | 100 mm |
長さ | 4m |
材料 | アルミニウム |
弾性率 | 70326.5 N/平方。 んん |
慣性モーメント - IX | 132.0109 cm4 |
慣性モーメント - IY | 39.1136 cm4 |
スロット幅 | 6.47 mm |
表面積 | 13.743平方センチメートル |
タイプ | Tスロット |
重量/フィート | 1.1971ポンド |
幅(Width) | 50 mm |
降伏強さ | 241.1N/平方mm |
船の重量(kg) | 14.37 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 401.32 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 7610900050 |
プロダクト | モデル | 長さ | 幅(Width) | 高さ | 慣性モーメント - IX | 慣性モーメント - IY | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-5013-4M | 4m | 12.5 mm | 50 mm | 8.8452 cm4 | 0.5897 cm4 | ¥17,187 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。