80/20 2080 パネルヒンジ、4 穴、リーフ幅 1-1/8 インチ、エンジニアードポリマー、ブラック
入手する 金曜日, 7月 18
¥2,602 /単価
カートに追加
見積り依頼
お支払について
出荷
製品仕様:
Item | ヒンジ |
A(ねじサイズ) | 1 1 / 2 " |
B | 2 1 / 2 " |
C | 1 7 / 8 " |
色圏 | ブラック |
D | 1 1 / 8 " |
ドアの高さ | 2 1 / 2 " |
ドアリーフ幅 | 1 1 / 8 " |
E | 3 / 4 " |
F | 0.328 " |
オプション | 調節可能 |
仕上げ | |
フレームリーフ幅 | 1 1 / 8 " |
G | 0.406 " |
H | 9 / 25 " |
ハードウェアを含む | Yes |
J | 0.203 " |
負荷容量 | 20ポンド。 |
材料 | エンジニアリングポリマー |
全体の高さ | 2 1 / 2 " |
全幅 | 2 1 / 2 " |
ピン材質 | PC |
プロセス | 射出成形 |
シリーズ | 15シリーズ |
ドア板の厚さ | 0.406 " |
フレームリーフの厚さ | 0.406 " |
葉あたりの穴の数 | 2 |
可動範囲 - 最大 | 160° |
発送情報:
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 6.6 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 3926305000 |
製品バリエーション
業務内容 | モデル | ディメンションA | 寸法B | ディメンションC | 外形寸法D | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2081 | 1" | 1.688 " | 1.25 " | 0.719 " | エンジニアリングポリマー | ¥2,811 |
製品を探す
- TITAN FASTENERS LAA46008XNUMX
- HUMBOLDT H-4317 シフター、ふるい径 8 インチ、120V、60Hz
- BRADY パイプマーカー 給湯器 5709-O
- REGAL 015007AS Acme ネジタップ、右勝手、4 フルート、5/8-8 ネジサイズ、3.1900 インチネジ長
- EATON C25DNF3151A-GL 特定用途コンタクタ、50A、クイックコネクト、24 Vac、2極、65A、非可逆
- PROTEAM 107536 バックパック真空、159 cfm 真空空気流量、12 ポンド重量、70 dB 騒音レベル
- USA SEALING ZSPCR-351 丸型スペーサー、SS、長さ3mm、外径8mm、プレーン
- SPEARS VALVES 722321K-060 ラグインサートバタフライバルブ、EPDM、ギアオペレータ、亜鉛ラグ、6サイズ、PVC
詳細はこちら
- キーシャフト
- ミュラースチーム
- パワードライブ
- ケムストップ
- ティージェット
- 校正および検査ラベル
- タスクチェア
- バッテリークランプ
- ストラットチャネル
- 階段ユニットアクセサリー
- AKRO-MILS 30265 アクロビンズ プラスチック製収納箱
- PLAST-O-MATIC PRD シリーズ差圧レギュレータ
- アンセル 02-100 アルファテック高耐薬品性手袋
- VIEGA PROPRESS キャップ、SS、プレス接続、FKM シール
- ANVIL 2151シリーズ ソケット溶接エルボ、鍛造鋼、45度
- ダーラム製造の計器カート
- LINN GEAR ミルおよびエンジニアリング チェーン スプロケット、H60 ミル チェーン
- フンボルトマイクロデバル装置
- GROVE GEAR GRLシリーズ BRスタイル 832サイズ アイアンマン ウォーム減速機
- BROWNING Cシリーズ コンパニオンシーブ 4溝
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
80/20 2080 パネルヒンジ、4 穴、リーフ幅 1-1/8 インチ、エンジニアードポリマー、ブラック
¥2,602 /単価