定額配送

定額配送で 円4505

80/20 2061 ハンドル、5-15/32 x 1 インチ サイズ、ガラス入りナイロン、ブラック | AA7XUH 16U357

80/20 2061 ハンドル、5-15/32 x 1 インチ サイズ、ガラス入りナイロン、ブラック

品目: AA7XUH型: 2061相互参照: 16U357
在庫あり

入手する 月曜日, 7月 28

送料一律4505円 総重量4505kg未満のご注文は一律送料10円となります。 10kgを超えるご注文にはデフォルトの送料が適用されます。

¥2,364 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

出荷

製品仕様:

Item Handle
A(ねじサイズ) 4.606 "
B 1.024 "
C 5 / 16 "
色圏 ブラック
D 1.614 "
E 3.779 "
F 5.472 "
仕上げ テクスチャー
プロフィールタイプ 単発講座
材料 ガラス繊維入りナイロン
取付穴径 5 / 16 "
装着タイプ 立ち寄る
全体の長さ(Overall Length) 5 15 / 32 "
全幅 1"
プロセス 成形
投影 1 39 / 64 "
シリーズ 15シリーズ

発送情報:

船の重量(kg) 0.045
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)13.97
船幅(cm)5.08
HSコード3926301000
原産国TW

製品バリエーション

業務内容モデル仕上げ色圏材料価格
80/20 2062 ハンドル、4-13/32 x 5/8 インチ サイズ、ガラス入りナイロン、ブラック | AA7XUM 16U361 2062テクスチャーブラック-¥1,394

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 2061 ハンドル、5-15/32 x 1 インチ サイズ、ガラス入りナイロン、ブラック
¥2,364 /単価