製品仕様:
Item | フレーミング押し出し |
押し出しテクスチャ | 溝付き |
公称長さ | 12のフィート |
空きスロット数 | 8 |
全体の長さ(Overall Length) | 145 " |
プロファイルの種類 | クワッド |
レールの高さ | 2" |
レール幅 | 2" |
相対プロファイル重み | スタンダード |
内径 | 13 / 64 " |
押出プロファイル | 正方形である |
シリーズ | 10シリーズ |
スロットの位置 | 隣接辺 |
測定システム | 帝国 |
気性 | T5 |
単位長さあたりの重量 | 1.41ポンドフィート |
発送情報:
HSコード | 7610900050 |
製品を探す
- GRAINGER BULK-RS-S60-259 シリコンシート、36 インチ X 5 フィート、厚さ 0.03125 インチ、60A、無地裏地、赤、滑らか
- シュナイダーエレクトリック MS40-7043-501 電動アクチュエーター、24V、35 ポンドインチ、比例
- GRAINGER 221694 コンビネーション Y 型、鋳鉄、1 1/2 インチ x 1 1/2 インチ x 1 1/2 インチのパイプ
- ジェサップ製造 4220-12
- MAIN FILTER INC. MF0584433 20330H10SLS004P 交換油圧フィルター、ガラス、10ミクロン定格、ブナシール、高さ10.75インチ
- SPEARS VALVES YS23S8-030CL Yストレーナ フランジ付き EPDM SS 8メッシュ 3サイズ PVC クリア
- ASSOCIATED SPRING RAYMOND ASF035090 圧縮スプリング、剛性率21.3 N/mm、耐荷重215 lbf、クロムシリコン
- ゲート20MBSPP-16MP
詳細はこちら
- ケムテック
- ドレメル
- キーシャフト
- シュタイネル
- ビジュアルワークプレイス株式会社
- 自己プライミングポンプ
- ドライブトレインツール
- 油圧バイブレーター
- アーバーシム
- クレヨンを塗る
- アンセル 97-002 Activarmr 耐切創手袋
- CONDOR 人間工学に基づいた膝サポート
- ANSELL 11-727 Hyflex 超軽量耐摩耗性手袋
- MEMPHIS GLOVE Welding プレミアムグレード溶接手袋
- NEWSTRIPE メンテナンスキット
- MARCOMの競合解決
- DIXON ボールタイプ Y バルブ
- ピーターセンプロダクツタイヤカップリング
- LINN GEAR かさ歯車、直径 10 ピッチ
- MUELLER INDUSTRIES 166 ダクタイル鋳鉄製シンプレックスバスケットストレーナー
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
80/20 2020-BLACK-145 押し出し成形、8 オープン T スロット、長さ 145 インチ、アルミニウム、ブラック
¥47,243 /単価