80/20 20-2040-4M 押出成形、6 オープン T スロット、長さ 4m、高さ 40mm、アルミニウム、クリア
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フレーミング押し出し |
ボア径 | 4.19 mm |
色 | クリア |
ドロップロック | 2度 |
終了 | 陽極酸化 |
グレード | 6105-T5 |
高さ | 40 mm |
長さ | 4m |
材料 | アルミニウム |
弾性率 | 70326.5 N/平方。 んん |
慣性モーメント - IX | 4.5357 cm4 |
慣性モーメント - IY | 1.2133 cm4 |
スロット幅 | 5.26 mm |
表面積 | 2.75平方センチメートル |
タイプ | Tスロット |
重量/フィート | .5142ポンド |
幅(Width) | 20 mm |
降伏強さ | 241.1N/平方mm |
船の重量(kg) | 3.06 |
船高(cm) | 4.01 |
船の長さ(cm) | 401.32 |
船幅(cm) | 2.01 |
HSコード | 7604210000 |
原産国 | US |
モデル | 長さ | 幅(Width) | 高さ | 慣性モーメント - IX | 慣性モーメント - IY | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20-2040-6M | 6m | 20 mm | 40 mm | 4.5357 cm4 | 1.2133 cm4 | ¥30,600 | 見積依頼
|
20-2040-3M | - | - | - | - | - | ¥18,213 | |
20-2040-6.05M | - | - | - | - | - | ¥28,470 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。