80/20 1545-145 押し出し、8 オープン T スロット、長さ 145 インチ、アルミニウム、クリア
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フレーミング押し出し |
ボア径 | 0.262 " |
色 | クリア |
ドロップロック | 2度 |
終了 | 陽極酸化 |
グレード | 6105-T5 |
高さ | 4.5 " |
長さ | 145 " |
材料 | アルミニウム |
弾性率 | 10200000 ポンド/平方インチ |
慣性モーメント - IX | 5.6929 in4 |
慣性モーメント - IY | 0.7097 in4 |
スロット幅 | 0.32 " |
表面積 | 3.002平方インチ |
タイプ | Tスロット |
重量/フィート | 3.936ポンド |
幅(Width) | 1.5 " |
降伏強さ | 35000のプサイ |
船の重量(kg) | 19.05 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 368.3 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 7604210000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | 幅(Width) | 高さ | グレード | 慣性モーメント - IX | 慣性モーメント - IY | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1545-72 | 72 " | 1.5 " | 4.5 " | 6105-T5 | 5.6929 in4 | 0.7097 in4 | ¥43,388 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。