製品仕様:
Item | フレーミング押し出し |
色圏 | クリア |
高さ | 1 1 / 2 " |
公称長さ | 6のフィート |
レールの高さ | 1 1 / 2 " |
レール幅 | 1 1 / 2 " |
幅(Width) | 1 1 / 2 " |
内径 | 17 / 64 " |
相対プロファイル重み | ウルトラライト |
スロットの位置 | 隣接辺 |
気性 | T5 |
単位長さあたりの重量 | 0.95ポンドフィート |
発送情報:
HSコード | 7604210000 |
原産国 | US |
製品を探す
- JUSTRITE 7220320 タイプII安全缶、2ガロン容量、スチール、粉体塗装仕上げ、青、灯油用
- バーモントゲージ 301191310 Go 標準ねじプラグゲージ、1 7/8-8 Un 2B、3B
- DIXON DRC-4 計装用リアフェルール
- メリットブラス T7006-049
- SQUARE DHGL26020サーキットブレーカー20a2p600vacラグ
- HOFFMANAFK0618スタンドキットフロア6インチの高さx7.06インチの長さx18.06インチの幅
- LOVEJOY 69790405183 シールキット、横型、グリッドカップリング、ニトリル
- ALBION CASTERS F1IB04041S-S13G スイベルステムキャスター 4インチ 150ポンド ポリオレフィン
詳細はこちら
- エコマックス
- キーシャフト
- ピラメックス
- レイモンド製品
- ケーブルコントロール
- 耐薬品性手袋
- ロータリーカッター
- スイベルコネクタ
- チャネルストリップ蛍光灯器具
- 磁気ドリルプレス
- OETIKER 159シリーズ調整可能クランプ、ステンレススチールバンド
- ヘリコイルラフィングタップ
- PLAST-O-MATIC PRシリーズ圧力レギュレータ
- DWYER INSTRUMENTS DM-1100シリーズ DigiMag デジタル差圧計
- ANVIL 2179シリーズ ソケット溶接インサート継手、鍛造鋼
- KNIPEXソーラー圧着ロケーター10-13Awg
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB密閉型プリワイヤードリレー、15A
- WATTS174Aシリーズ水ボイラー圧力逃がし弁
- GROVE GEAR ELシリーズ BMQ-Dスタイル 830サイズ アルミウォーム減速機
- HAWS ポータブル洗眼器、プラスチック
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
80/20 1515-ULS-72 押出成形、ウルトラ ライト スムース、長さ 72 インチ、アルミニウム、クリア
¥12,724 /単価