定額配送

定額配送で 円4505

80/20 14018 ピボットジョイント、2 穴、長さ 63.2mm、亜鉛 | AA7XUU 16U367

80/20 14018 ピボットジョイント、2穴、長さ63.2mm、亜鉛

品目: AA7XUU型: 14018相互参照: 16U367
在庫あり

入手する Wednesday, 7月 23

送料一律4505円 総重量4505kg未満のご注文は一律送料10円となります。 10kgを超えるご注文にはデフォルトの送料が適用されます。

¥6,528 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

出荷

製品仕様:

Itemピボットジョイント
A(ねじサイズ)40 mm
B20 mm
C8.5 mm
D20 mm
E40 mm
F63.2 mm
仕上げパウダーコーティング
G1.6 mm
H6.2 mm
J37 mm
L15 mm、16 mm
M8 mm、10 mm
材料亜鉛
プロセスダイキャスト
シリーズ40シリーズ

発送情報:

船の重量(kg) 0.2835
船高(cm)3.99
船の長さ(cm)6.35
船幅(cm)3.99
HSコード39233010000
原産国GE

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 14018 ピボットジョイント、2穴、長さ63.2mm、亜鉛
¥6,528 /単価