アイテム価格 | ワイヤーマーカーディスペンサー |
色 | レッド |
ラベルタイプ | 異なる色のテープが10ロール詰められています。 |
ラベル幅 | 3 / 4 " |
凡例の色 | 黒、青、茶色、緑、灰色、オレンジ、赤、紫、白、黄色各XNUMX本 |
マーカーアタッチメントスタイル | プレプリント |
材料 | ポリエステルフィルムテープが充填されたポリプロピレンディスペンサー |
温度。 範囲 | 32度から120度F |
タイプ | STD |
UPC | 00054007495178 |
ディスペンサーを使用 | 同梱 |
船の重量(kg) | 0.5 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 3926100000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。