入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ディスペンサーテープ |
背景色 | ホワイト |
色 | ホワイト |
ラベルの高さ | 。003 " |
ラベルタイプ | ワイヤーマーカー |
ラベル幅 | 1-1 / 4」 |
凡例の色 | ブラック |
マーカーアタッチメントスタイル | 自己接着 |
ラベルの数 | 5760 |
温度。 範囲 | -40度から250度F |
UPC | 00054007121749 |
ディスペンサーを使用 | 製造元いいえ。STD |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 10.67 |
船の長さ(cm) | 2.79 |
船幅(cm) | 3.05 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。