アイテム価格 | ワイヤーマーカーテープ |
背景色 | ホワイト |
色 | ホワイト |
ラベルの高さ | 1.00 " |
ラベルタイプ | SLSディスペンサー |
ラベル幅 | 1 / 2 " |
マーカーアタッチメントスタイル | 自己接着 |
材料 | ビニールフィルム |
最大ワイヤーサイズ | 6 AWG |
最小ワイヤーサイズ | 3 / 0 AWG |
ラベルの数 | 170 |
温度。 範囲 | -40から176 F |
タイプ | 詰め替えロール |
UPC | 00054007496526 |
ディスペンサーを使用 | 製造者番号SLS |
船の重量(kg) | 0.86 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 3919102055 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。