アイテム価格 | ハンドアプリケーター |
色 | 青 |
設計 | 再利用可能な |
長さ | 4" |
材料 | ビニール |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
タイプ | スキージ |
幅(Width) | 2.75 " |
船の重量(kg) | 0.61 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 57.15 |
船幅(cm) | 49.53 |
HSコード | 9603908050 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。