入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リングターミナル |
カラーコード | 裸 |
接続材料 | 銅 |
接続タイプ | ひだ |
絶縁色 | 裸 |
絶縁タイプ | 非絶縁 |
マックス。 温度 | 347度F |
最大電圧 | 600V |
全体の長さ(Overall Length) | 0.74 " |
シーム | バテッド |
スタッドサイズ | #10 |
端子接続 | ひだ |
端子タイプ | スタンダード |
ワイヤー範囲 | 22〜18 AWG |
船の重量(kg) | 0.77 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8536904000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | スタッドサイズ | カラーコード | 接続材料 | 端子タイプ | 絶縁タイプ | マックス。 温度 | 最大電圧 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVU18-6RSX | #6 | レッド | 銅 | スタンダード | ビニール | 221度F | 600V | 0.8 " | ¥8,506 | ||
MU18-8RLX | #8 | 裸 | 銅 | スタンダード | 非絶縁 | 347度F | 600V | 0.74 " | ¥8,474 | ||
MV18-10R / LK | #10 | レッド | 銅 | スタンダード | ビニール | 221度F | 600V | 0.93 " | ¥101,759 | ||
MNG18-14R / SK | 1 / 4 " | レッド | 銅 | スタンダード | ナイロン | 221度F | 600V | 1.07 " | ¥136,248 | ||
MNG18-38RK | 3 / 8 " | レッド | 銅 | スタンダード | ナイロン | 221度F | 600V | 1.12 " | ¥136,248 | ||
MNG18-8R / LK | #8 | レッド | 銅 | スタンダード | ナイロン | 221度F | 600V | 0.92 " | ¥136,233 | ||
MV18-610RK | #6/8/10 | レッド | 銅 | マルチスタッド | ビニール | 221度F | 600V | 1.01 " | ¥111,630 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。