入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リングターミナル |
バレルの長さ | ショート |
ケーブルサイズ | 1 / 0 AWG |
カラーコード | レッド |
コネクタ タイプ | ストレートバレル |
ダイコード | 12、99 |
長さ | 1.83 " |
材料 | 銅 |
のぞき穴 | いいえ |
板材 | 錫 |
スタッドサイズ | 1 / 4 " |
形式 | リング |
UPC | 005400709193 |
幅(Width) | 0.75 " |
船の重量(kg) | 2.18 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8536904000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | スタッドサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
MC1 / 0-12RX | 1.9 " | 1 / 2 " | ¥164,596 | ||
MC1 / 0-38RX | 1.9 " | 3 / 8 " | ¥164,594 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。