入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 熱収縮チューブキット |
ケーブル範囲 | 20~500キロミル |
色 | ブラック |
縮小後のID | 盛り合わせ |
縮小前のID | 盛り合わせ |
長さ | 6" |
材料 | 柔軟なポリオレフィン |
最大電圧 | 600 |
個数 | 102 |
収縮率 | 2:1 |
温度。 範囲 | -67から275 F |
ウォールタイプ | 薄い壁 |
ワイヤー範囲 | 20~500キロミル |
船の重量(kg) | 0.54 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 17.15 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ケーブル範囲 | 色 | 材料 | 個数 | 収縮率 | 温度。 範囲 | ワイヤー範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS-300-キット | 6~500キロミル | 赤、黒 | 柔軟なポリオレフィン、熱可塑性接着剤で裏打ち | 42 | 3:1 | -67から230 F | 6~500キロミル | ¥59,997 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。