入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 熱収縮チューブ |
ケーブル範囲 | 20〜18 AWG |
色 | クリア |
縮小後のID | 0.093 " |
縮小前のID | 0.187 " |
長さ | 100ft。 |
材料 | 柔軟なポリオレフィン |
最大電圧 | 600 |
収縮率 | 2:1 |
収縮温度 | 212度F |
温度。 範囲 | -67から275 F |
収縮後の肉厚 | 0.02 " |
ウォールタイプ | 薄い壁 |
ワイヤー範囲 | 20〜18 AWG |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 21.59 |
船幅(cm) | 21.59 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 収縮後の肉厚 | ケーブル範囲 | 色 | 幅(Width) | ワイヤー範囲 | 縮小後のID | 縮小前のID | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FP301-1/16-6"-Black PK100 | 0.017 " | - | ブラック | 0.063 " | In | 0.031 " | 0.063 " | 6" | ¥1,521 | ||
FP301-1/16-6"-Clear PK100 | 0.017 " | - | クリア | 0.063 " | In | 0.031 " | 0.063 " | 6" | ¥1,483 | ||
FP301-3/64-6"-Black PK100 | 0.016 " | - | ブラック | 0.046 " | In | 0.023 " | 0.046 " | 6" | ¥1,311 | ||
FP-301-3 / 32 "PK25 | 0.02 " | 28〜26 AWG | クリア | - | 28〜26 AWG | 0.046 " | 0.093 " | 4ft。 | ¥19,054 | ||
FP-301-3 / 16 "PK25 | 0.02 " | 20〜18 AWG | ブラック | - | 20〜18 AWG | 0.093 " | 0.187 " | 4ft。 | ¥21,968 | ||
FP-301-3 / 4 "PK12 | 0.03 " | 4〜3 / 0 AWG | ブラック | - | 4〜3 / 0 AWG | 0.375 " | 0.75 " | 4ft。 | ¥19,562 | ||
FP-301-3 / 4 "PK12 | 0.03 " | 4〜3 / 0 AWG | クリア | - | 4〜3 / 0 AWG | 0.375 " | 0.75 " | 4ft。 | ¥19,562 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。