入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 両面粘着転写テープ |
粘着力 | 112オンス/インチ |
色 | 半透明の |
長さ | 1 / 2 " |
材料 | 接着剤の転写 |
パフォーマンス温度 | 300度F |
厚さ | 2mil。 |
幅(Width) | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 3506910000 |
原産国 | US |
モデル | 粘着力 | 色 | 長さ | 材料 | パフォーマンス温度 | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F9460PC | 112オンス/インチ | 半透明の | 1 / 2 " | 接着剤の転写 | 300度F | 2mil。 | 1 / 2 " | ¥9,602 | |
F9460PC | 112オンス/インチ | 半透明の | 3 / 4 " | 接着剤の転写 | 300度F | 2mil。 | 3 / 4 " | ¥11,215 | |
F9460PC | 112オンス/インチ | 半透明の | 2" | 接着剤の転写 | 300度F | 2mil。 | 1" | ¥11,483 | |
F9460PC | 112オンス/インチ | 半透明の | 3" | 接着剤の転写 | 300度F | 2mil。 | 1" | ¥14,770 | |
F9460PC | 112オンス/インチ | 半透明の | 4" | 接着剤の転写 | 300度F | 2mil。 | 1" | ¥17,070 | |
F9460PC | 112オンス/インチ | 半透明の | 1" | 接着剤の転写 | 300度F | 2mil。 | 1" | ¥14,250 | |
F9460PC | 112オンス/インチ | 半透明の | 1.5 " | 接着剤の転写 | 300度F | 2mil。 | 1.5 " | ¥16,368 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。