入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 熱収縮チューブ |
ケーブル範囲 | 4/0~500キロミル |
色 | ブラック |
縮小後のID | 0.32 " |
縮小前のID | 1" |
長さ | 4ft。 |
材料 | 柔軟なポリオレフィン、熱可塑性接着剤で裏打ち |
最大電圧 | 600 |
収縮率 | 3:1 |
収縮温度 | 250度F |
温度。 範囲 | -67から230 F |
収縮後の肉厚 | 0.1 " |
ウォールタイプ | 薄い壁 |
ワイヤー範囲 | 4/0~500キロミル |
船の重量(kg) | 0.84 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 129.54 |
船幅(cm) | 8.38 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
モデル | ケーブル範囲 | 縮小後のID | 縮小前のID | 収縮後の肉厚 | ワイヤー範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS-300-3 / 16 PK12 | 20〜18 AWG | 0.063 " | 0.187 " | 0.04 " | 20〜18 AWG | ¥33,322 | |
EPS-300-1 / 4 PK12 | 16〜12 AWG | 0.08 " | 0.25 " | 0.04 " | 16〜12 AWG | ¥45,859 | |
EPS-300-3 / 8 PK12 | 12〜8 AWG | 0.12 " | 0.375 " | 0.055 " | 12〜8 AWG | ¥46,416 | |
EPS-300-1 / 2 PK12 | 6〜1 AWG | 0.16 " | 0.5 " | 0.07 " | 6〜1 AWG | ¥50,462 | |
EPS-300-3 / 4 PK5 | 4〜3 / 0 AWG | 0.25 " | 0.75 " | 0.085 " | 4〜3 / 0 AWG | ¥31,029 | |
EPS-300-1 1/2 PK5 | 500~800キロミル | 0.5 " | 1.5 " | 0.1 " | 500~800キロミル | ¥66,059 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。