3M AU10V11NG フィルター カートリッジ、140 ミクロン、直径 2-1/2 インチ、高さ 10 インチ、286 Gpm、30 パック
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
アイテム価格 | フィルターカートリッジ |
高さ | 10 " |
内部径 | 1" |
マックス。 圧力 | 80のプサイ |
マックス。 温度 | 175度F |
船の重量(kg) | 7.65 |
原産国 | USA |
プロダクト | モデル | 高さ | アイテム価格 | マックス。 圧力 | マックス。 温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3MDW311 | 14 3 / 4 " | 交換用フィルターカートリッジ | 125のプサイ | 100度F | ¥89,173 | ||
3MDW311 | 16 1 / 4 " | 交換用フィルターカートリッジ | 125のプサイ | 100度F | ¥122,608 | ||
5559415 | 20 " | フィルターカートリッジ | 125のプサイ | 100度F | ¥16,507 | ||
AU30E11NG | 9 3 / 4 " | フィルターカートリッジ | 80のプサイ | 250度F | ¥339,043 | ||
AU10W11NG | 10 " | フィルターカートリッジ | 80のプサイ | 175度F | ¥261,460 | ||
AU10Q11NG | 10 " | フィルターカートリッジ | 80のプサイ | 175度F | ¥264,581 | ||
DFG100PP2R | - | フィルターカートリッジ | - | - | ¥125,453 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。