3M 99404 サンディングシート 11 x 9 インチ 100 G 酸化アルミニウム、250 パック
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
アイテム価格 | サンディングシート |
研磨材 | 酸化アルミニウム |
バッキング材 | 紙素材 |
バッキングウェイト | C |
色 | (フィニアン・タン) |
グレード | M |
グリット | 100 |
長さ | 11 " |
幅(Width) | 9" |
船の重量(kg) | 5.17 |
船高(cm) | 31.5 |
船の長さ(cm) | 26.42 |
船幅(cm) | 21.08 |
HSコード | 6805301000 |
原産国 | CA |
プロダクト | モデル | 研磨材 | バッキング材 | バッキングウェイト | 色 | グリット | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85909 | ダイヤモンド | 布 | C | レッド | M74 | 40 " | 9" | ¥105,612 | ||
88596 | ガーネット | 紙素材 | C | レッド | 100 | 11 " | 9" | ¥57,506 | ||
02230 | 酸化アルミニウム | 紙素材 | E | グリーン | 80 | 16.5 " | 2.75 " | ¥168,984 | ||
02115 | 酸化アルミニウム | 紙素材 | D | (フィニアン・タン) | 80 | 11 " | 9" | ¥175,229 | ||
99405 | 酸化アルミニウム | 紙素材 | C | (フィニアン・タン) | 80 | 11 " | 9" | ¥52,640 | ||
216U | 酸化アルミニウム | 紙素材 | A | ゴールド | P100 | 11 " | 2.75 " | ¥103,253 | ||
99416 | ガーネット | 紙素材 | D | レッド | 80 | 11 " | 9" | ¥6,515 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。