入手する 5月 1, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サンディングシート |
研磨材 | ダイヤモンド |
バッキング材 | 布 |
バッキングウェイト | C |
色 | レッド |
グレード | M |
グリット | M74 |
長さ | 40 " |
幅(Width) | 9" |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 1.91 |
船の長さ(cm) | 21.59 |
船幅(cm) | 12.19 |
HSコード | 6805200000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 研磨材 | バッキング材 | バッキングウェイト | 色 | グリット | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88596 | ガーネット | 紙素材 | C | レッド | 100 | 11 " | 9" | ¥57,506 | ||
02230 | 酸化アルミニウム | 紙素材 | E | グリーン | 80 | 16.5 " | 2.75 " | ¥168,984 | ||
99404 | 酸化アルミニウム | 紙素材 | C | (フィニアン・タン) | 100 | 11 " | 9" | ¥55,694 | ||
02115 | 酸化アルミニウム | 紙素材 | D | (フィニアン・タン) | 80 | 11 " | 9" | ¥175,229 | ||
99405 | 酸化アルミニウム | 紙素材 | C | (フィニアン・タン) | 80 | 11 " | 9" | ¥52,640 | ||
216U | 酸化アルミニウム | 紙素材 | A | ゴールド | P100 | 11 " | 2.75 " | ¥103,253 | ||
99416 | ガーネット | 紙素材 | D | レッド | 80 | 11 " | 9" | ¥6,515 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。